Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: automotive; Stecker; weiblich; JPT; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: automotive; Stecker; weiblich; JPT; für Leitungen
Steckverbinder: automotive; Stecker; weiblich; JPT; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-282762-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282762-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: Junior Power Timer
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;wasserdicht
Sperrsystem: Feder vom Typ A
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Zubehör: 929939-1;929939-3;929937-1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,97*
5
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,15*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,80*
2 Tage
53
2
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,33*
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.