Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG; von Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG; von Rolle
Kontakt; männlich; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG; von Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-282109-1/C
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282109-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Superseal 1.5
Maximalstrom: 14A
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG...16AWG
Verpackungs-Art: von Rolle
Passendes Werkzeug: 58583-1;9-1579007-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0398*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.