Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 33uF; 25VDC; TQC; SMD; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; 33uF; 25VDC; TQC; SMD; ±20%; -55÷105°C
Kondensator: Tantal-Polymer; 33uF; 25VDC; TQC; SMD; ±20%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-25TQC33MYF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25TQC33MYF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 1,9x7,3x4,3mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 60mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TQC
Betriebsstrom: 1,4A
Herstellerserie: POSCAP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,89*
1 Tag
2980
5
€ 14,99*
ab € 0,749*
€ 1,555*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T521D336M025ATE040
ab € 0,68*
Ähnlich
Kemet
T521V336M025ATE025
ab € 0,654*
Ähnlich
Kemet
T521V336M025ATE040
ab € 0,744*
Ähnlich
Kemet
T521V336M025ATE060
ab € 0,702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.