Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 64kbEEPROM; SPI; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; 10MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 64kbEEPROM; SPI; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; 10MHz
IC: EEPROM Speicher; 64kbEEPROM; SPI; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; 10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-25LC640AT-I/MNY
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC640AT-I/MNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TDFN8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 8kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 10MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 64kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.269,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 0,68775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.381,478*
€ 2.833,95882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.364,582*
€ 2.813,85258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.311,056*
€ 2.750,15664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.282,544*
€ 2.716,22736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.269,575*
€ 2.700,79425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.