Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; SPI; 512x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; SPI; 512x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; SPI; 512x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-25AA040AT-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA040AT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Interface: SPI
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 512x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 10MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 4kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.