Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; SPI; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; SPI; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; SPI; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-25AA010A-I/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA010A-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Interface: SPI
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 10MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.