Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; max.18bar; PTFE; 6mm; weiss; -70÷260°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.33N
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.33N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe schlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -70...260°C
Material: PTFE
Betriebsdruck: max. 18bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,99*
€ 13,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,39*
€ 11,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.