Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.24bar; L: 25m; Polyamid 6; Economy; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.24bar; L: 25m; Polyamid 6; Economy; blau
Pneumatikleitung; max.24bar; L: 25m; Polyamid 6; Economy; blau
Artikel-Nr.:
     2805-259.11SB-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.11SB-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -10...80°C
Material: Polyamid 6
Länge: 25m
Anwendung: Öl;für Kraftstoff;Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: max. 24bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Herstellerserie: Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.