Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 33bar; L: 200m; Polyamid 6; Flowmatik; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.11SB-200
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.11SB-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -10...80°C
Material: Polyamid 6
Länge: 200m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 33bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,51*
€ 200,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 164,41*
€ 195,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 143,65*
€ 170,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 134,43*
€ 159,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 121,35*
€ 144,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.