Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±30ppm; 10pF; SMD; 2,5x2x0,55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-252S-24.000MAHQ
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT252S-24.000MAHQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,55mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,14*
€ 490,4466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,17*
€ 483,3423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,64*
€ 442,2516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 359,26*
€ 427,5194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,09*
€ 409,4671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.