Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 25MHz; ±50ppm; 16pF; SMD; 3,4x2,7x0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 25MHz; ±50ppm; 16pF; SMD; 3,4x2,7x0,8mm
Resonator: Quarz; 25MHz; ±50ppm; 16pF; SMD; 3,4x2,7x0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-25.00M-CFPX180
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL035268BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 0,1mW
Gehäuseabmessungen: 3,4x2,7x0,8mm
Fassungsvermögen: 16pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 25MHz
Resonatortoleranz: ±50ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.