Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 128bEEPROM; I2C; 16x8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 128bEEPROM; I2C; 16x8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
IC: EEPROM Speicher; 128bEEPROM; I2C; 16x8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
Artikel-Nr.:
     2805-24LC00-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC00-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 16x8bit
Zugriffszeit: 3ms
Taktfrequenz: 400kHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128b EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.