Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; I2C; 128x8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; I2C; 128x8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; I2C; 128x8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz
Artikel-Nr.:
     2805-24FC01-I/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC01-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1300
€ 25,00*
ab € 0,279*
€ 0,349*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,255*
€ 0,568*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,359*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,359*
€ 1,61721
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.