Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,7÷5,5V; 3,4MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,7÷5,5V; 3,4MHz
IC: EEPROM Speicher; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,7÷5,5V; 3,4MHz
Artikel-Nr.:
     2805-24CS512-E/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24CS512-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Interface: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 64kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 3,4MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 512kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.