Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz
IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz
Artikel-Nr.:
     2805-24AA128-I/SM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA128-I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 16kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 400kHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.