Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot; 1,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot; 1,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus
LED; im Gehäuse; rot; 1,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus
Artikel-Nr.:
     2805-2413.2433
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2413.2433
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 3...7mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Anzahl Dioden: 4
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 10,16x5,3x16,2mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.