Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot; 1,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot; 1,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus
LED; im Gehäuse; rot; 1,8mm; Anz.Dioden: 4; 20mA; Linse: rot,diffus
Artikel-Nr.:
     2805-2413.2431
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2413.2431
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 1...5mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 70°
Anzahl Dioden: 4
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 10,16x5,3x11,6mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.