Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; weiblich; Buchse; 2P+PE


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2411-SDGW
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2411-SDGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PCE
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Gehäusefarbe: schwarz
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: TAURUS 2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Steckverbinder-Variante: mit Erdung;rund;mit Schutzkappe
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Markiererfarbe: grau
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 5,84885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.292,46*
€ 1.538,0274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.286,99*
€ 1.531,5181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.239,10*
€ 1.474,529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.206,31*
€ 1.435,5089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.169,77*
€ 1.392,0263
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.