Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24,576MHz; ±50ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 24,576MHz; ±50ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1mm
Resonator: Quarz; 24,576MHz; ±50ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1mm
Artikel-Nr.:
     2805-24.576M-CFPX104
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL033644BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 0,1mW
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24,576MHz
Resonatortoleranz: ±50ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.