Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Ø: 19mm; Ø1: 6mm; Ø2: 8mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-224419B68ALNI
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     2244-19-B6-8-AL-NI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Aluminium
Durchmesser: 19mm
Sensoren Zubehör-Typ: Kupplung
Durchmesser der Montageöffnung 1: 6mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.