Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Ø: 19mm; Ø1: 5mm; Ø2: 6mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-224419B56ALNI
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     2244-19-B5-6-AL-NI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Aluminium
Durchmesser: 19mm
Sensoren Zubehör-Typ: Kupplung
Durchmesser der Montageöffnung 1: 5mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.