Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; F; männlich; gerade; 50Ω; Löten,Crimpverbindung; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F Stecker 50 Ω, LMR-400, Belden 7810A, Belden 8214, Belden 9913, Lötanschluss, g
F Stecker 50 Ω, LMR-400, Belden 7810A, Belden 8214, Belden 9913, Lötanschluss, g
F Stecker 50 Ω, LMR-400, Belden 7810A, Belden 8214, Belden 9913, Lötanschluss, g
Artikel-Nr.:
     2805-222166
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     222166
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: F
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: Belden 9913;Belden 7810A;Belden 8214;Times AA-5886;Times AA-6146;Times LMR-400;Times LMR-400 UltraFlex
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 2GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 12,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.