Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala; Bereich: 1 ÷ 4; 48x42mm; ØÖffn: 10mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skala; Bereich: 1 ÷ 4; 48x42mm; ØÖffn: 10mm; Aluminium
Skala; Bereich: 1 ÷ 4; 48x42mm; ØÖffn: 10mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-220.304
Hersteller:
     Supertronic
Herst.-Nr.:
     220.304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf alu
drehknopf
Hersteller: SUPERTRONIC
Material: Aluminium
Skalagröße: 48x42mm
Durchmesser der Öffnung: 10mm
Skalenbereich: 1 ... 4
Skalaeigenschaften: schwarze Aufschrift;selbstklebend
Anwendung: für Drehschalter
Potentiometer Zubehör-Typ: Skala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.