Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala; Bereich: 0 ÷ 10; 84x84mm; ØÖffn: 10mm; Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skala; Bereich: 0 ÷ 10; 84x84mm; ØÖffn: 10mm; Aluminium
Skala; Bereich: 0 ÷ 10; 84x84mm; ØÖffn: 10mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-220.209
Hersteller:
     Supertronic
Herst.-Nr.:
     220.209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf alu
drehknopf
Hersteller: SUPERTRONIC
Material: Aluminium
Skalagröße: 84x84mm
Durchmesser der Öffnung: 10mm
Skalenbereich: 0 ... 10
Skalaeigenschaften: schwarze Aufschrift;selbstklebend;silberner Hintergrund
Potentiometer Zubehör-Typ: Skala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,77*
€ 338,8763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,98*
€ 329,6062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,10*
€ 290,479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,09*
€ 282,1371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,09*
€ 271,4271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.