Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3
Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-21348081388075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348081388075
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HARTING
Anzahl Pole: 3
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Kabellänge: 7,5m
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M8-M8
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Engineering PN: M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 7,5m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,55*
€ 29,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.