Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷1bar; Klasse: 1; 160mm; 80°C; IP54; Mat.Geh: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷1bar; Klasse: 1; 160mm; 80°C; IP54; Mat.Geh: Edelstahl
Manometer; 0÷1bar; Klasse: 1; 160mm; 80°C; IP54; Mat.Geh: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-212.20-13163094
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     13163094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: 80°C
Gehäusematerial: Edelstahl
Dichtheitsklasse: IP54
Durchmesser: 160mm
Anschlüsse: G 1/2 B
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Kühlsysteme;Maschinen- und Anlagenbau;Bautechnik
Druckmessbereich: 0...1bar
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: 212.20
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.