Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷6bar; Klasse: 1; 160mm; 80°C; IP54; Mat.Geh: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷6bar; Klasse: 1; 160mm; 80°C; IP54; Mat.Geh: Edelstahl
Manometer; 0÷6bar; Klasse: 1; 160mm; 80°C; IP54; Mat.Geh: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-212.20-12201537
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12201537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: 80°C
Gehäusematerial: Edelstahl
Dichtheitsklasse: IP54
Durchmesser: 160mm
Anschlüsse: M20 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Kühlsysteme;Maschinen- und Anlagenbau;Bautechnik
Druckmessbereich: 0...6bar
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: 212.20
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.