Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 16(4+12); kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 16(4+12); kontaktlos
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 16(4+12); kontaktlos
Artikel-Nr.:
     2805-207485-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207485-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäuse: Größe 23
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 16 (4+12)
Steckverbinder-Serie: CPC Series 4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Steckverbinder-Anwendung: Type III+ Kontakte;Type XII Kontakte
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,03*
1 Tag
184
1
€ 14,99*
ab € 6,51*
€ 14,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 18,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.