Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; gelb; SX6s; 48VDC; Anz.Dioden: 1; -30÷75°C; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-206-521-24-38
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     206-521-24-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -30...75°C
Betriebsspannung: 48V DC
Korpusfarbe: silber
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Stiel-Art: SX6s
LED-Farbdioden: gelb
Diodenlinse: transparent
Anzahl Dioden: 1
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Glaskolben-Art: T1 3/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.