Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; verzinnt; 22AWG÷18AWG; Crimpverbindung; 5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2058301-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2058301-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Platte-Leitung/Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 5A
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Steckverbinder-Anwendung: LED-Beleuchtung
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 610,65*
€ 676,90*
1
Frei Haus
ab € 557,65*
€ 682,10*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 757,65*
€ 832,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 832,10*
€ 990,199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 808,15*
€ 961,6985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 789,05*
€ 938,9695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 757,65*
€ 901,6035
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,15153* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.664,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.