Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; blau; SX3s; 12VDC; Anz.Dioden: 1; -40÷85°C; 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-202-934-21-38
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     202-934-21-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 12V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Stiel-Art: SX3s
LED-Farbdioden: blau
Anzahl Dioden: 1
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.