Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 20; 2,5mm; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 20; 2,5mm; verzinnt
Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 20; 2,5mm; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-2-5161800-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5161800-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Platte-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 20
Kontaktraster: 2,5mm
Elektrische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.771,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,38565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.906,00*
€ 8.218,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.869,26*
€ 8.174,4194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.795,78*
€ 8.086,9782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.771,30*
€ 8.057,847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.