Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP24; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP24; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP24; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-2-1571552-8
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1571552-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: gold flash
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 3A
Anwendung: DIP24
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 2,81*
€ 3,77*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.