Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP18; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP18; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP18; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-2-1571552-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1571552-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: gold flash
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 3A
Anwendung: DIP18
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,95*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 3,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 78 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.