Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 12kΩ; 1W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 12kΩ; 1W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 12kΩ; 1W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-1W-12K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MOR01SJ0123A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 1W
Widerstand: 12kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Widerstandseigenschaften: Stabilität in wechselhaften Umweltbedingungen;Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.