Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 10Ω; 1W; ±1%; Ø3,5x10mm; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 10Ω; 1W; ±1%; Ø3,5x10mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 10Ω; 1W; ±1%; Ø3,5x10mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-1W-10R-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MF01SFF100JA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 1w
metallfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 1W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Widerstandseigenschaften: geringes Rauschen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.