Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 100mΩ; 1W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 100mΩ; 1W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 100mΩ; 1W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-1W-0R1
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MOR01SJ010KA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 1W
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Widerstandseigenschaften: Stabilität in wechselhaften Umweltbedingungen;Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.