Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Polyamid; grau; Entrelec; Gewinde: metrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG620005R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-ROP-M12-GR-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 10mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: Entrelec
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.