Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-1SLM006502A1203
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SLM006502A1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: MISTRAL65
Anzahl der Module: 18
Anzahl Reihen: 1
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.