Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-1SLM006501A1202
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SLM006501A1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: MISTRAL65
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.