Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-INOX®; Größe 24B; gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-19440240527
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19440240527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Gehäusematerial: Edelstahl
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han-INOX®
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,86*
€ 429,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.