Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-INOX®; Größe 6B; für Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-19440060446
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19440060446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Edelstahl
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han-INOX®
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,20*
€ 346,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.