Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 10B; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 10B; gerade
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 10B; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-19430100755
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430100755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Polyamid 66
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han-Eco® B
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: Han-Eco 10B-HCC-with SL-M20
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, han-eco 10b
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,2951*
€ 21,8651*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,22*
€ 74,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.