Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 10B; M25; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 10B; M25; IP66
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 10B; M25; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-19430100526
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430100526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Hersteller: HARTING
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Polyamid 66
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han-Eco® B
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: Han-Eco 10B-HSE-for DL-M25
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,1348*
€ 18,9148*
1 Tag
40
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 20,08*
€ 6,90*
ab € 14,29*
€ 20,40*
€ 8,95*
ab € 14,12*
€ 20,72*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19430100527
ab € 12,11997*
Ähnlich
Harting
19430100525
ab € 13,1348*
Ähnlich
Harting
19431100525
ab € 15,5604*
Ähnlich
Harting
19431100526
ab € 16,51*
Ähnlich
Harting
19431100527
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.