Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® Modular; Größe 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® Modular; Größe 24B
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® Modular; Größe 24B
Artikel-Nr.:
     2805-19413240723
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19413240723
EAN/GTIN:
     5713140131897
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Hersteller: HARTING
Gehäuse: Größe 24B
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han-Eco® Modular
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Dichtungsmaterial: FPM
Stopfbuchsengewinde: M40
Breite in Modulen: 7
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 16...28mm
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: Han-Eco Mod.24 Outd.-HCC-M40-glanded
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,99*
€ 60,82*
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 62,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 51,95*
€ 84,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.