Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® Modular; Größe 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® Modular; Größe 24B
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® Modular; Größe 24B
Artikel-Nr.:
     2805-19413240273
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19413240273
EAN/GTIN:
     5713140131880
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Hersteller: HARTING
Gehäuse: Größe 24B
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han-Eco® Modular
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Dichtungsmaterial: FPM
Stopfbuchsengewinde: M40
Breite in Modulen: 7
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Leitungsaußendurchmesser: 16...28mm
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Engineering PN: Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM2-M40-glanded
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,69*
€ 78,12*
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 80,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 68,59*
€ 109,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.