Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® HPR; Größe 24B; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® HPR; Größe 24B; geschraubt
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® HPR; Größe 24B; geschraubt
Artikel-Nr.:
     2805-19400241263
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19400241263
EAN/GTIN:
     5713140130333
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65;IP68;IP69;IPX9K
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® HPR
Sperrsystem: geschraubt
Stopfbuchsengewinde: M40
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 220,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,1177*
€ 221,1509*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,42202*
€ 223,42202*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,19*
€ 225,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 227,71*
€ 364,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,32*
€ 433,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,42*
€ 424,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.