Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® HPR; Größe 24B; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® HPR; Größe 24B; geschraubt
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® HPR; Größe 24B; geschraubt
Artikel-Nr.:
     2805-19400240468
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19400240468
EAN/GTIN:
     5713140130050
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65;IP68;IP69;IPX9K
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® HPR
Sperrsystem: geschraubt
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,50*
€ 242,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,90*
€ 242,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 184,98*
€ 323,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.