Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® M; Größe 6B; mit Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® M; Größe 6B; mit Klemme
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® M; Größe 6B; mit Klemme
Artikel-Nr.:
     2805-19370060296
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19370060296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® M
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Resistenz gegenüber: Korrosion
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Engineering PN: Han 6M-asg2-LB-K-M25
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,04*
€ 50,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,83781*
€ 50,74781*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 51,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,4631*
€ 51,4031*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 58,17*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
19 37 006 0445
ab € 21,82929*
Sonstiges
Harting
09 00 000 5222
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.