Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 10B; gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 10B; gewinkelt
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 10B; gewinkelt
Artikel-Nr.:
     2805-19360101521
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19360101521
EAN/GTIN:
     5713140181595
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® Ex
Entspricht Norm: ATEX Ex;DIN EN 60079-0;DIN EN 60079-11;DIN EN 60079-14;DIN EN 60664-1;DIN EN 61984
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Steckverbinder-Eigenschaften: Gerätegruppe I und II;eigensicher ia, ib, ic;Verbindungen für explosionsgefährdete Bereiche
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,55*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 18,69*
€ 23,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.